{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 28 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 36 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 44 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 54 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,56 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 13,43 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212809 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939159 | |
Número del fabricante | 212809 28/2 |