{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 35 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503212 | |
Número del fabricante | 5667916 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
308,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
225,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
176,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
199,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | 2,02 grados | 3,29 grados | 2,74 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 mm | 8,5 mm | 10,43 mm | 12,55 mm |