{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,15 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,15 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,02 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320865 | |
Número del fabricante | 212905 25/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado FeedKing 25/2 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
225,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
176,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
199,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 | M12 |
Longitud total Ltot | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,02 grados | 3,29 grados | 2,74 grados |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |