{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,85 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,86 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 070308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320858 | |
Número del fabricante | 212905 20/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado FeedKing 20/2 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
146,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
146,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
155,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamiento M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping |
Longitud total Ltot | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |