{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,8 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,84 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 20,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 120408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715319 | |
Número del fabricante | 212905 42/4 |