{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 69 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 26,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 42/5 | |
EAN / GTIN | 4056544196750 | |
Número del fabricante | 6024365 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 42/5 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
378,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
292,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Longitud total Ltot | 43 | 40 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
⌀ D3 | 27 | 36 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 69 | 78 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 | 82 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |