X.LT...ER-D41 09 mm

Número de artículo: 221935 09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,12 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,77 € / Unidad
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT090408-ER-D41
Tamaño de plaquita 09
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase SP6519
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,3 mm - 2,5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Número del fabricante 5652490

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
185
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra