{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XPLT060308-ER-D41 | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tipo | UNI | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | SP6519 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 1,37 mm | |
Avance fz por diente | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 221935 06 | |
EAN / GTIN | 4059782506046 | |
Número del fabricante | 5654267 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |