{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Número del fabricante | 5660448 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
344,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
220,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
252,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Fresado circular; Plunging |
Longitud total Ltot | 43 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | 1,11 grados | 1,97 grados | 1,76 grados |