{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 60 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 | |
Número del fabricante | 213004 35/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/4mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
204,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
246,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |