{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 74 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,16 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 29,55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Número del fabricante | 213004 42/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 42/4 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
309,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
277,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ D3 | 32 | 30 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 | 82 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,16 | 1,25 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |