XOMU094812ZZER, HB4130, Tipo: INOX

Número de artículo: 213030 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,29 € / Unidad
a petición
En stock
1.778 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOMU094812ZZER
Tipo INOX
Clase HB4130
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,5 mm
Radio de programación para ap máx. 2 mm
Avance fz por diente 1,1 mm
Número de cambios/cortes 6
Recubrimiento AlTiCrN
Radio angular 1,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Número del fabricante 213030 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte reversibles de 3 filos (2×3 filos). Materialesde corte de alto rendimiento para una rentabilidad especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra