{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XOMU094812ZZER | |
Tipo | ST900 | |
Clase | HB4020 | |
Material de corte | MD | |
profundidad de corte recomendada ap máx. | 1,2 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Radio de programación para ap máx. | 2 mm | |
Avance fz por diente | 1,1 mm | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Recubrimiento | AlTiCrN | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 213024 ST900 | |
EAN / GTIN | 4062406266554 |