{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016614 | |
Número del fabricante | 114360 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,5mm
a petición
En stock
6.104 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.063 piezas en stock
0,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.021 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.088 piezas en stock
|
a petición
En stock
11.380 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |