Brocas espirales HSS N 5,5 mm

Número de artículo: GG1365 5,5
Establecer precio 20 Unidad (2,13 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
406 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,5 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 57 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 5,5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,09 mm/rev.
anillo de color sin
Contenido 20
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1365 5,5
EAN / GTIN 4045197910851
Número del fabricante GG1365 5,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.
Grosor de alma normal sin aumento del alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división.
Broca para la fabricación en serie.
Como n.º 114360.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra