{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 219 mm | |
Color | gris | |
Talla de guante | 8 | |
Peso | 15 g | |
Tecnología de punto | 13G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094268 8 | |
EAN / GTIN | 10076490054462 | |
Número del fabricante | 48-102/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 48-102, Talla de los guantes: 8
a petición
En stock
1.351 piezas en stock
1,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108.474 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63.622 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21.079 piezas en stock
2,96 €
1,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40.686 piezas en stock
|
a petición
En stock
24.824 piezas en stock
|
|
Recubrimiento | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Color | gris | negro | gris | azul / naranja | negro | gris |
Material de base | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Nailon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II | Categoría II | Categoría II | Categoría II | Categoría II |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |