Par de guantes HyFlex® 11-937, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094486 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    16,34 € / 1 par
  • de 12par
    13,62 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto 18G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Material de base Dyneema®
Recubrimiento PU/espuma de nitrilo
Material Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / negro
Talla de guante 7
Peso 28 g
Longitud 212 mm
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094486 7
Copiar
EAN / GTIN 10076490449770
Copiar
Número del fabricante 11-937/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-937. Guantes ligeros con una buena combinación de protección contra cortes, repelencia al aceite y gran resistencia. Recubrimiento doble de poliuretano y espuma de nitrilo para un agarre más seguro. Con tecnología de costura de grosor 18 y fibra de tecnología Diamond Dyneema®.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra