Par de guantes HyFlex® 11-800, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094350 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,33 € / 1 par
  • de 12par
    4,43 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 3131A
Material de base Nailon
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 199 mm
Color gris / blanco
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 7
Peso 20,4 g
Tecnología de punto 15G
exento de silicona
Aplicación reutilizable
Exento de DMF
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad muy satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes A
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094350 7
Copiar
EAN / GTIN 10076490480902
Copiar
Número del fabricante 11-800/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Serie HyFlex®. Guante polivalente con recubrimiento de espuma de nitrilo para trabajos precisos y generales. Ofrece un buen equilibrio entre comodidad, movilidad y protección de las manos. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reducir la fatiga de las manos. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestático según EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra