{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Nailon spandex | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 200 mm | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 11,6 g | |
Tecnología de punto | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo |
094264 7
Copiar |
|
EAN / GTIN |
10076490475540
Copiar |
|
Número del fabricante |
11-840/7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |