Par de guantes HyFlex® 48-101, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094269 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
Precio para 12 par: 18,00 €
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
EN 388 4131A
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 220 mm
Color negro
Talla de guante 7
Peso 15,7 g
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material PU
Clase de protección frente a cortes A
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094269 7
Copiar
EAN / GTIN 10076490491465
Copiar
Número del fabricante 48-101/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Serie HyFlex®. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropiados para trabajos de precisión, elevada transpirabilidad. Para trabajos ligeros en la industria. Buena libertad para el manejo preciso de pequeños objetos. Adecuado especialmente para trabajos de montaje sencillos, inspecciones y empaquetado de pequeñas piezas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra