Par de guantes HyFlex® 11-724, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094488 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    8,80 € / 1 par
  • de 12par
    7,34 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Apto para la piel de personas alérgicas
Tecnología de punto 13G
EN 388 4342B
Material de base INTERCEPT™
Recubrimiento PU
Material PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / blanco
Talla de guante 7
Peso 24,3 g
Longitud 208 mm
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094488 7
Copiar
EAN / GTIN 10076490052857
Copiar
Número del fabricante 11-724/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-724. Guantes de protección contra cortes transpirables con hilo INTERCEPT™ de nuevo desarrollo para una mejor comodidad y movilidad de los dedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra