{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Resistencia a las llamas nivel X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Material de base | Lycra®, Kevlar® | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Color | turquesa / gris | |
Material | Nitril | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 206 mm | |
Contenido | 1 | |
Talla de guante | 8 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 13G | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Norma | EN 407 | |
Peso | 25,9 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo |
094625 8
Copiar |
|
EAN / GTIN |
10076490492363
Copiar |
|
Número del fabricante |
11-501/8
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |