Par de guantes HyFlex® 11-920, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094385 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    6,79 € / 1 par
  • de 12par
    5,66 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 3131A
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 246 mm
Color azul
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 7
Peso 25 g
Tecnología de punto 15G
exento de silicona no
Aplicación reutilizable
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material Nitril
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094385 7
Copiar
EAN / GTIN 10076490489417
Copiar
Número del fabricante 11-920/7
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: Canales microscópicos en el recubrimiento de nitrilo evacuan el aceite de la superficie de contacto y garantizan una sujeción segura. Especialmente apropiado para la metalurgia, mantenimiento general de plantas y máquinas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestático según EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra