Par de guantes HyFlex® 11-920, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094385 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    6,79 € / par
  • de 12par
    5,66 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.264 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 3131A
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 246 mm
Color azul
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 9
Peso 25 g
Tecnología de punto 15G
exento de silicona no
Aplicación reutilizable
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material Nitril
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094385 9
EAN / GTIN 10076490489394
Número del fabricante 11-920 9

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: Canales microscópicos en el recubrimiento de nitrilo evacuan el aceite de la superficie de contacto y garantizan una sujeción segura. Especialmente apropiado para la metalurgia, mantenimiento general de plantas y máquinas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestático según EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra