{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 219 mm | |
Color | gris | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 15 g | |
Tecnología de punto | 13G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo |
094268 7
Copiar |
|
EAN / GTIN |
10076490054455
Copiar |
|
Número del fabricante |
48-102/7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |