{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 219 mm | |
Color | gris | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 15 g | |
Tecnología de punto | 13G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094268 10 | |
EAN / GTIN | 10076490446830 | |
Número del fabricante | 48-102/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 48-102, Talla de los guantes: 10
a petición
En stock
2.550 piezas en stock
1,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101.849 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41.146 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20.667 piezas en stock
2,96 €
1,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14.032 piezas en stock
|
a petición
En stock
37.037 piezas en stock
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión | Precisión | Precisión | Precisión | Precisión |
Color | gris | negro | gris | azul / naranja | gris | negro |
Material de base | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Nailon | Poliamida | Poliamida |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |