{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de base | Dyneema® | |
Recubrimiento | PU/espuma de nitrilo | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 28 g | |
Longitud | 212 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094486 11 | |
EAN / GTIN | 10076490449817 | |
Número del fabricante | 11-937/11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 11-937, Talla de los guantes: 11
a petición
En stock
650 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
13,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.719 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión; Universal |
Recubrimiento | PU/espuma de nitrilo | Nitril |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 4X42B | 4X42C |
Clase de protección frente a cortes | B | C |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | Recubrimiento 3/4 |