{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 12 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Interface | Bluetooth-port | |
App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | HCT | |
Samlet længde L | 355 mm | |
Momentområde | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Momentområde | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Momentområde | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 590 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | 18650 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081574 3500 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning; udløsning; akustisk signal | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 292,9 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655025 12 | |
EAN/GTIN | 4062406390037 | |
Producentnummer | 655025 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle HCT 12 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
3.866,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
2.179,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 355 | 216 | 345 | 370 | 370 |
Vægt | 590 | 650 | 700 | 735 | 735 |
Maks. moment | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Målemetode | Moment | Moment | Moment | Moment ;Drejevinkel | Moment ;Drejevinkel |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar | ikke justérbar | justerbar | justerbar |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |