Udførelse:
- Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2 tommers TFT-display. Med batteriindikator.
- Fast skralde med skiftegreb.
- Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
- Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment.
- Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
- App: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth-dongle 49 8999 Stick (licens) Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
- Dataudgang: Via Bluetooth. Dataene kan eksporteres som .csv-fil med apperne eller direkte på momentnøglen via HID-interface for nem og komfortabel digital dokumentation.
- Radiogodkendelse: Momentnøglerne med Bluetooth-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge og Tyrkiet.
- Adgangskodebeskyttelse: mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang til menuen (masterpassword).
- Advarselssignaler er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
- Nem angivelse af centermål: Ved anvendelse af forlængere skal kun den nye værdi (ekstra stikmål) angives. Man slipper for besværlige beregninger med formler.
- Beskyttelsesklasse IP40
- 1-komponentgreb på momentnøglen giver en god ergonomi og høj kraftoverførsel.
- Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
- Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
- Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
- Klokkeslæt og dato på nøglen opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.
- Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
- Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.
- Tællefunktion: Belastningstælleren kan vises på skærmen. Denne værdi kan til enhver tid nulstilles.
- Sidste måling: Den sidste udførte måling kan nemt og hurtigt hentes på startskærmen.
- Premiumfeature: Drejevinkelmålingen kan efter behov aktiveres individuelt som ekstralicens gennem vores GO DIGITAL STORE. Findes under http://ho7.eu./holex-hct.
Måleenhed: Nm, lbfft, lbfin.
Fordel:
Opdater appens og Bluetooth-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene! App-firmware fra 1.1.10, Bluetooth-firmware fra 1.3.6.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsFordele ved radiotransmission med Bluetooth:
- Nem dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
- Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
- Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
- Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Nøjagtighed:
Drejningsmoment: Med uret ±2 %, mod uret ±3 %.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
1 almindeligt lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.
Bemærk:
Passende ekstra akkuer fås under nr.
081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør under nr.
081590 str. 4ULTRA.