{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Interface | RS232C-interface. | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Maks. ladestrøm | 2 A | |
Højeste antal ladepladser | 4 | |
Antal ladepladser til USB | 1 | |
Længde | 170 mm | |
Bredde | 110 mm | |
Højde | 37,5 mm | |
Produkttype | Lader |
Artikelnummer | 081590 4ULTRA | |
EAN/GTIN | 4013674144679 | |
Producentnummer | 1001-0080 |