Lader LITHIUM4

Art.-nr.: 081590 LITHIUM4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface.
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface RS232C-interface.
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Nominel spænding 100 V - 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Maks. ladestrøm 2 A
Højeste antal ladepladser 4
Længde 129,5 mm
Bredde 96 mm
Højde 33 mm
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081590 LITHIUM4
EAN/GTIN 4013674183562
Producentnummer 1001-0122

Betegnelse

Udførelse:

Mikrocontrollerstyret opladnings- og plejestation til cellebatterier med enkeltskaktovervågning og registrering af defekt i batteri. Statusvisning for hver opladningsskakt, automatisk frakobling af opladning, overbelastningsbeskyttelse og vedligeholdelsesopladning. Indgangsspænding 100−240 V.
Med LC-display til detaljeret overvågning af opladningen og yderligere akustiske tilbagemeldinger.

Anvendelse:

NiMH-akku-ladepladser: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA eller 1 – 2 × Baby C. Li‑Ion / LiFePO4-akku-ladepladser: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 osv.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven