{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 340 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Interface | Bluetooth-port | |
App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | HCT | |
Samlet længde L | 655 mm | |
Momentområde | 68 Nm - 340 Nm | |
Momentområde | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Momentområde | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.525 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | 18650 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081574 3500 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning; udløsning; akustisk signal | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 582 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655025 340 | |
EAN/GTIN | 4062406390082 | |
Producentnummer | 655025 340 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle HCT 340 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
5.475,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.846,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Opløsning | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Momentområde | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Feedback | visning ;udløsning ;akustisk signal | visning | visning | visning | visning |