• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digitalt måleur HCT med Bluetooth® Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434008 12,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Emballage: Stabil boks
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,025 mm
Interface Bluetooth®-interface
Målekraft 0,8 – 1,4 N
Indspændingsskaft-⌀ h7 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58 mm
Husets tykkelse 26 mm
Emballage Stabil boks
Øje på måleurets bagside nej
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure
Nominel spænding 3 V

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434008 12,5
Kopier
EAN/GTIN 4062406735012
Kopier
Producentnummer 434008 12,5
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.
  • Vending af tælleretning.
  • Meget slankt kabinet.

Udførelse med Bluetooth® 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).
USB-C-interface til strømforsyning.

Leveringsomfang:

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven