{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Interface | Bluetooth-port | |
App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | HCT | |
Samlet længde L | 418,6 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Momentområde | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Momentområde | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 910 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | 18650 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081574 3500 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning; udløsning; akustisk signal | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 351,1 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655025 100 | |
EAN/GTIN | 4062406390068 | |
Producentnummer | 655025 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle HCT 100 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Batteritype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Udløsningsindikering | optisk ;akustisk | optisk ;akustisk ;akustisk | optisk ;akustisk ;akustisk |
Maks. moment | 100 | 100 | 100 |
Målenøjagtighed, moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Nominel spænding | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |