Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur, Maks. moment: 12Nm

Art.-nr.: 655550 12
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2; ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 12 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %; ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 345 mm
Momentområde 2,4 Nm - 12 Nm
Momentområde 2 lbfft - 9 lbfft
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 700 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display digital
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype LR3
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges nej
Displaydiagonal 2,8 tommer
Indstilling af udløsningsværdi Slæbeviser
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 269 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655550 12
Kopier
EAN/GTIN 4045197804303
Kopier
Producentnummer 655550 12
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcis, elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur. Korpus i stål, matforkromet, fast reverserbar skralde med uddriver. Digital visning af Nm-værdi og akku-visning. En betjeningsknap til tænding og nulstilling, automatisk slukning efter 2 minutter.
  • Reverserbar skraldenøgle med uddriver.
  • Display med batterivisning.
  • En tast til On / Reset.
  • Mini-USB-port til opladning.
  • Ergonomisk udformet greb.

Måleenhed: Nm, lbfft.
2,8 tommer TFT-display med dobbelt skala (Nm-lbfft) og desuden manuel slukning af momentnøglen.

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdier under arbejdet på måleturet, idet den endelige værdi fastholdes til efterfølgende aflæsning.
Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Med uret ±2%, mod uret ±3%.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Mini-USB-ladekabel til TFT-display. Inklusive stabil kunststofkuffert

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere