{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 388 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 860 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | digital | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | nej | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 307 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655550 50 | |
EAN/GTIN | 4045197804327 | |
Producentnummer | 655550 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur 50 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
5.505,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
4.104,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.505,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 860 g | 890 g | 755 g | 890 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |