{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 280 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 655 mm | |
Momentområde | 56 Nm - 280 Nm | |
Momentområde | 40 lbfft - 206 lbfft | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.650 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | nej | |
Displaydiagonal | 3,5 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 567 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655550 280 | |
EAN/GTIN | 4045197727862 | |
Producentnummer | 655550 280 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur, Maks. moment: 280Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
4.045,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.077,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | nej | nej |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | Slæbeviser |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | ikke justérbar |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |