{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface; Bluetooth-port | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | HCT | |
Samlet længde L | 407,5 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Momentområde | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 890 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 28 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 309,2 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 337,2 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655010 50 | |
EAN/GTIN | 4062406298012 | |
Producentnummer | 655010 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle HCT 50 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
5.423,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
12.039,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.401,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Data, kan logges | ja | ja | ja |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Feedback | visning | visning | visning |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |