Elektronisk momentnøgle 50 Nm

Art.-nr.: 655013 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.445,28 DKK /stk.
  • 670,49 DKK /stk.
  • 1.195,71 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2; ±3
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %; ±3 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 grader
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 407,5 mm
Momentområde 10 Nm - 50 Nm
Momentområde 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Momentområde 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vinkelopløsning 0,1 grader
Vægt 890 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 28 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; akustisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype 18650
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3,4 Ah
Nominel spænding 3,6 V
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Displaydiagonal 2,8 tommer
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 309,2 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 337,2 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655013 50
EAN/GTIN 4062406577902
Producentnummer 655013 50

Betegnelse

Udførelse:

  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med batteri- og hukommelsesvisning. Moment- og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
  • Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment; udløsning af drejevinkel; udløsning af moment med drejevinkelovervågning; udløsning af drejevinkel med momentovervågning. Der kan programmeres op til 100 enkelte skrueopgaver. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et forløbsdiagram (op til 10 forløbsdiagrammer med op til 10 skrueopgaver hver). Skrueopgaver og forløbsdiagrammer kan programmeres direkte på nøglen.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt).
  • Dataudgang: Mulig via USB-C. Dataene kan eksportes som .csv-fil.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af skrueopgaver og funktionsdiagrammer. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert skruetilspænding efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignalerne er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet, meget synlig 360° LED-ring med „lyskrydsfunktion”, der er meget synlig fra alle vinkler) og akustiske (buzzer, biplyd). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
  • Nem angivelse af centermål: Til værktøjer med ændret stikmål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
  • Beskyttelsesklasse IP40
  • 2-komponentgreb på moment-/drejevinkelnøglen giver en særlig ergonomi og høj kraftoverførsel.
  • Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
  • Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.
  • Måleenhed: Nm, lbfft, lbt·in.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Drejningsmoment: Med uret ±2%, mod uret ±3%.
Drejevinkel: ±1° til måleområdet op til 100°, ±1% til måleområdet fra 100° og opefter.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel, indstiksskralde (reverserbar) med uddriver, 1 almindeligt Li-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør på: 081590 str. 4ULTRA.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Elektronisk momentnøgle  50 Nm

Elektronisk momentnøgle 50 Nm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.505,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
2.987,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
5.505,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
4.104,89  DKK
plus moms plus fragt
Reverserbar aflæsning Nm ;lbfft ;lbfin Nm Nm ;lbfft ;lbfin Nm ;lbfft ;lbfin
Vægt 890 860 890 755
Målenøjagtighed, moment ±2 ;±3 ±2 ;±3 ±2 ;±3 ±2 ;±3
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Måleværktøj elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder) Drivfirkant (skraldenøgle) til indstiksværktøj (firkantsholder) Drivfirkant (skralde)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 337,2 307 337,2 330,5

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven