{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 12 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 370 mm | |
Momentområde | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Momentområde | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Momentområde | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 735 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 21 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | 18650 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 282 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 303 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer |
655013 12
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406577889
Kopier |
|
Producentnummer |
655013 12
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |