{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 12 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 216 mm | |
Momentområde | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 650 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 176,3 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655345 12 | |
EAN/GTIN | 4045197503817 | |
Producentnummer | 655345 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 12Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
2.179,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
3.866,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Opløsning | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | optisk; akustisk; akustisk | optisk; akustisk | optisk; akustisk; akustisk |
Energiforsyning | Batteridrevet | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Målemetode | Moment | Moment; Drejevinkel | Moment | Moment; Drejevinkel |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |