{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 135 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 410 mm | |
Momentområde | 27 Nm - 135 Nm | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.570 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 314,2 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 331,7 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655345 135 | |
EAN/GTIN | 4045197503831 | |
Producentnummer | 655345 135 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 135Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
2.386,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/8 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |