{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 392 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Momentområde | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Opløsning | 0,5 Nm | |
Vægt | 950 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; cNm; kgfcm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 275 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656650 100 | |
EAN/GTIN | 4045197683281 | |
Producentnummer | 656650 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle med digitalt display, Maks. moment: 100Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
2.386,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 tommer | 3/8 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 275 mm | 331,7 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |