{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 300 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 598 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 300 Nm | |
Momentområde | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Opløsning | 1 Nm | |
Vægt | 1.500 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; cNm; kgfcm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 478 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656650 300 | |
EAN/GTIN | 4045197684202 | |
Producentnummer | 656650 300 |