{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 474 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Opløsning | 1 Nm | |
Vægt | 1.100 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; cNm; kgfcm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 357 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656650 200 | |
EAN/GTIN | 4045197683298 | |
Producentnummer | 656650 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med digitalt display, Maks. moment: 200Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.153,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
2.578,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Energiforsyning | Akkudrevet | Batteridrevet |
Vægt | 1.100 g | 2.170 g |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Feedback | udløsning | visning |