{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 545 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 2.170 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 411,2 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 436,2 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655345 200 | |
EAN/GTIN | 4045197503848 | |
Producentnummer | 655345 200 |