{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 30 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 390 mm | |
Momentområde | 6 Nm - 30 Nm | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 1.400 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 299,2 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 316,7 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655345 30 | |
EAN/GTIN | 4045197503824 | |
Producentnummer | 655345 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 30Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
2.279,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
5.296,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
3.941,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.296,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Momentområde | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Vægt | 1.400 g | 700 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Maks. moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | Slæbeviser | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |