{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 43 mm | |
Højde h | 29 mm | |
Varig belastningsevne | 340 Nm | |
Centermål S | 25 mm | |
Antal tænder | 52 | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | nej | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657630 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278359 | |
Producentnummer | 657630 2-1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indstiksskralde 2-1/2 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
503,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.349 styk på lager
682,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 |
Indstiksskaft | 14×18 | 14×18 |
Højde h | 29 | 20,5 |
Reverserbar skraldenøgle | ja | ja |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Skralde | Skralde |