{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Nøglelængde L | 365 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406221096 | |
Producentnummer | 615600 30X34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 30X34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
198,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
123,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglelængde L | 365 | 328 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse 2 | 34 | 34 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 | 48,5 |