{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406221058 | |
Producentnummer | 615600 24X27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 24X27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.098 styk på lager
130,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
81,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglestørrelse 1 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse 2 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |